Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933446639 Herst.-Nr.: 4933446639 EAN/GTIN: 4002395005420 |
| | |
|
| | |
| Das Netz-/Akku-Radio M18 RC mit integriertem Ladegerät für alle -M18™-Akkus oder elektrische Geräte per USB-Anschluss. Produktbeschreibung: - BluetoothTM - Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 30 m
- integriertes Ladegerät für alle Milwaukee® 18 Volt Li-Ion Akkus
- USB-Anschluss zum Laden externer Audiogeräte
- AUX-Eingang zum Abspielen externer Audiogeräte
- Premium Lautsprecher und 40 Watt Verstärker für Heavy-Duty Sound
- geschütztes Fach für sichere Lagerung externer Audiogeräte
- AM/FM Tuner mit Digitalprozessor für sehr gute Empfangsqualität
- extrem robust durch verstärkten Rahmen mit Aluminium-Handgriffen
- 10 Speicherplätze
- LCD-Digitaluhr inkl. Batterien
- Betrieb mit allen Milwaukee® 18 Volt Li-Ion Akkus oder mit 220-240 Volt Wechselspannung
- Netzspannung (AC): 220-240 V
- Radiofrequenzbereich AM: 522-1620 kHz
- Radiofrequenzbereich FM: 87,5-108 MHz
- Ladezeit: M18 B2 (2.0 Ah) 45 min/M18 B4 (4.0 Ah) 90 min
Lieferumfang: - Netzkabel
- 2 AAA-Batterien für LCD-Digitaluhr
- AUX-Anschlusskabel
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Gewicht: | 7,75 kg | Spannung: | 18 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12 Volt, 18 Volt, Akku-Radio, Milwaukee, Netz-Radio |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 218,24* | € 258,46* | | | | | 13 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 221,33* | € 258,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 223,44* | € 260,92* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,39* | € 268,73* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,91* | € 316,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|