Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8020510 Herst.-Nr.: 4933446639 EAN/GTIN: 4002395005420 |
| |
|
| | |
| MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio mit Ladefunktion M18 RC/0 - Integriertes Ladegerät für alle M18™-Akkus oder elektrische Geräte per USB-Anschluss
- Bluetooth®-Funktion: Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 30 m
- Betrieb mit allen MILWAUKEE®-18-V-Li-Ion-Akkus oder mit 230 V Wechselspannung
- AM/FM-Tuner mit Digitalprozessor für sehr gute Empfangsqualität
- Premium-Lautsprecher und 40-W-Verstärker für Heavy-Duty-Sound
- Geschütztes Fach für sichere Lagerung mobiler Endgeräte
- Extrem robust durch verstärkten Rahmen mit Aluminium-Handgriffen
- 10 Speicherplätze
- Geschützte 2,1-Ampere-USB-Ladeeinheit
- LCD-Digitaluhr inkl. 2 x AAA Batterien. MILWAUKEE® Akkus werden separat verkauft
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | M18RC-0 | Beschreibung: | Netz-/Akku-Radio | Abmessungen (mm): | 300 x 307 x 370 | Akku: | Li-ion | Akkukapazität (Ah): | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Anzahl mitgelieferter Akkus: | 0 | Energiequelle: | AC | Geliefert in: | im Karton | Gleichspannung (V): | 18 | Ladeanschluss: | 1 x M18™ | Lautsprecher - Ausgangsleistung (W): | 40 | Gewicht (kg): | 7.7 | Tragegriff: | Ja | Wechselspannung (V): | 220 - 240 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 219,50* | € 260,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 222,42* | € 262,59* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 222,54* | € 262,59* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,27* | € 270,48* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,28* | € 271,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|