Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Netz-/Akku-Radio mit Ladefunktion M18 RC-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-4933446639
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933446639
EAN/GTIN:
     4002395005420
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Radio
milwaukee baustellenradio
baustellenradio
Milwaukee Netz-/Akku-Radio mit Ladefunktion M18 RC-0
Weitere Informationen:
Beschreibung:
BluetoothTM - Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 30 m, Integriertes Ladegerät für alle Milwaukee® 18 Volt Li-Ion Akkus, USB-Anschluss zum Laden externer Audiogeräte, AUX-Eingang zum Abspielen externer Audiogeräte, Premium Lautsprecher und 40 Watt Verstärker für Heavy-Duty Sound, Geschütztes Fach für sichere Lagerung externer Audiogeräte, AM/FM Tuner mit Digitalprozessor für sehr gute Empfangsqualität, Extrem robust durch verstärkten Rahmen mit Aluminium-Handgriffen, 10 Speicherplätze, LCD-Digitaluhr inkl. Batterien, Betrieb mit allen Milwaukee® 18 Volt Li-Ion Akkus oder mit 220-240 Volt Wechselspannung
Technische Daten:
Akkuspannung (DC) 18 V, Netzspannung (AC) 220-240 V, Radiofrequenzbereich AM 522-1620 kHz, Radiofrequenzbereich FM 87,5-108 MHz, Länge 30,4 cm, Breite 30,4 cm, Höhe 38,1 cm, Ladezeit M18 B2 (2.0 Ah) 45 min/M18 B4 (4.0 Ah) 90 min, Gewicht ohne Akku 7,75 kg
Lieferumfang:
Netzkabel, 2 AAA-Batterien für LCD-Digitaluhr, AUX-Anschlusskabel.
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Netz-/Akku-Radio mit Ladefunktion;Baustellenradio
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 216,23*
€ 257,64*
1 Tag
17
€ 8,50*
ab € 221,14*
€ 260,15*
Lager 4682
2
Frei Haus
ab € 222,05*
€ 262,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,61*
€ 270,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,69*
€ 271,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,67*
€ 312,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,97*
€ 308,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.