Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933441305 Herst.-Nr.: 4933441305 EAN/GTIN: 4002395001422 |
| | |
|
| | |
| Die Akku-Kartuschenpresse C18 PCG/600 ist optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen. Produktbeschreibung: - starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt fürlange Lebensdauer
- automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen
- konstanter Fluss des Dichtungsmittels, reduzierte Blasenbildung und vollständige Nutzung des Kartuscheninhaltes
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- REDLITHIUM™-ION-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- Geschwindigkeitseinstellungen: 6
Lieferumfang - 600 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme
- Druckstange
- 1 x 2.0 Ah Akku-Pack
- M12-18 C Ladegerät
- Transporttasche
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Akkukapazität: | 2 Ah | Füllinhalt: | 600 ml | Gewicht: | 2,3 kg | Schubkraft: | 4500 N | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Auspresspistole für 1K-Materialien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, akku-kartuschenpistole milwaukee, akku-kartuschenpistole, 18 Volt, Akku, Akku-Kartuschenpresse, Akku-Technologie, C18, Kartuschenpresse, Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 333,66* | € 360,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 336,69* | € 362,65* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,70* | € 365,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 354,61* | € 381,34* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 374,61* | € 445,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|