Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0540509 Herst.-Nr.: 4933441305 EAN/GTIN: 4002395001422 |
| |
|
| | |
| MILWAUKEE Akku-Kartuschenpresse C18 PCG/600A 18 V / 2,0 Ah Nr. 4933441305 - Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N.
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen
- Konstanter Fluss des Dichtungsmittels, reduzierte Blasenbildung und vollständige Nutzung des Kartuscheninhaltes
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | C18PCG 600A-201B | Beschreibung: | Akku-Kartuschenpresse | Akku: | Li-ion | Akkukapazität (Ah): | 2.0 | Anzahl mitgelieferter Akkus: | 1 | Geliefert in: | Werkzeugtasche | Geschwindigkeitseinstellungen: | 6 | Max. Druckkraft (N): | 4500 | Spannung (V): | 18 | Gewicht mit Akku (EPTA) (kg): | 2.3 (M18 B2) | Lieferumfang: | 1 x M18 B2 Akku-Pack, M12-18 C Ladegerät, Werkzeugtasche, 600 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme, Druckstange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 335,46* | € 359,97* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 338,26* | € 363,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,42* | € 370,28* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,89* | € 372,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 355,35* | € 380,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|