Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C18PCG/600A-201B AKKU-KARTUSCHENPR. IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C18PCG/600A-201B AKKU-KARTUSCHENPR. IN2
C18PCG/600A-201B AKKU-KARTUSCHENPR. IN2
C18PCG/600A-201B AKKU-KARTUSCHENPR. IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441305
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441305
EAN/GTIN:
     4002395001422
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N.
REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen
Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen
Konstanter Fluss des Dichtungsmittels, reduzierte Blasenbildung und vollständige Nutzung des Kartuscheninhaltes
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
2.3 kg
AAI048003:
2.0 Ah
AAI049002:
M18
AAJ476001:
1
AAK660004:
Werkzeugtasche
AAL897004:
ja
AAO663003:
4002395001422
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
600 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme, Druckstange, Transpor
AAW913001:
C18 PCG/600A-201B
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Brushed
EF000002:
18 V
EF001985:
2 Ah
EF002826:
2.3 kg
EF025920:
1
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x M18 B2
Akkukapazität [Ah]:
2.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
C18 PCG/600A-201B
By technology:
Brushed
GTIN:
4002395001422
Geliefert in 1:
Werkzeugtasche
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.3 (M18 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 C
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang 600 ml Aluminium-Fol
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,70*
€ 432,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,11*
€ 429,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,26*
€ 421,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,24*
€ 415,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,58*
€ 396,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.