Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933383855 Herst.-Nr.: 4933383855 EAN/GTIN: 4002395228980 |
| | |
|
| | |
| Leichte und handliche Mauernutfräse – das ideale Werkzeug für die Elektroinstallation. Produktbeschreibung: - Elektronik mit Überlastschutz und Sanftanlauf
- Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung von Schnittbreite und -tiefe
- effektive Staubsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- max. Nutbreite: 15 - 26 mm
Lieferumfang - Netzkabel 4 m
- 2 x Diamanttrennscheibe DSU
- Zusatzhandgriff
- Spannschlüssel
- Ausbrechwerkzeug
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 9500 U/min | Frästiefe: | 30 mm | Gewicht: | 4,3 kg | Leistung: | 1500 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Mauernutfräse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 640,04* | € 682,24* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 644,55* | € 688,70* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 660,29* | € 705,97* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 663,32* | € 709,29* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 705,93* | € 832,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|