Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WCE30/0 MAUERNUTFRAESE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WCE30/0 MAUERNUTFRAESE IN2
WCE30/0 MAUERNUTFRAESE IN2
WCE30/0 MAUERNUTFRAESE IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933383855
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933383855
EAN/GTIN:
     4002395228980
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Kraftvoller 1500-W-Motor
Leichte und handliche Mauernutfräse – das ideale Werkzeug für die Elektroinstallation
Elektronik mit Überlastschutz
Sanftanlauf
Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung von Schnittbreite und -tiefe
Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
Spindelarretierung für schnelleren Scheibenwechsel
Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben DSU, Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug und Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
AAC969006:
1500 W
AAG886002:
9500 1/min
AAH867002:
125 mm
AAI052002:
30 mm
AAK660004:
Transportkoffer
AAO658004:
M14
AAO663003:
4002395228980
AAQ808003:
4.3 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, 2 x Diamanttrennscheibe DSU, Zusatzhandgriff,
AAW913001:
WCE 30
BAB205005:
26 mm
EF001950:
1500 W
EF001951:
4.3 kg
EF001989:
125 mm
EF005139:
26 mm
EF005259:
30 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
WCE 30
GTIN:
4002395228980
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
4.3
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
9500
Leistungsaufnahme [W]:
1500
Max. Trenntiefe [mm]:
30
Scheibendurchmesser [mm]:
125
Schnittbreite [mm]:
26
Spindelgewinde:
M 14
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, 2 x D
Weitere Suchbegriffe: Mauerschlitzer, Mauerschlitzfräse, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, WCE30/0 MAUERNUTFRAESE IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 639,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,38*
€ 808,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,57*
€ 794,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,23*
€ 772,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,11*
€ 765,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,09*
€ 760,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.