Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932492156 Herst.-Nr.: 4932492156 EAN/GTIN: 4058546415235 |
| |
|
| | |
| Turbo-Diamanttrennscheibe für besonders saubere und präzise Schnitte. Produktbeschreibung: - sehr saubere Schnitte in Granit, Feinsteinzeug und besonders harten Fliesen wie Grès- oder Porzellanfliesen bis 20 mm Stärke
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 230 mm | Schnittbreite: | 2,3 mm | Typ: | Diamant-Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,60* | € 81,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,87* | € 81,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,26* | € 82,33* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 68,40* | € 94,37* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,15* | € 95,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|