Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932492147 Herst.-Nr.: 4932492147 EAN/GTIN: 4058546415143 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für alle Arten von harten Baumaterialien
- bis zu 13 mm hohe Segmente (350 mm) für längste Standzeit
- präzise Diamantanordnung für beste Schnittleistung
- lasergeschweißte Kurzzahntechnologie für extrem aggressive Schnitteigenschaften
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 115 mm | Schnittbreite: | 2,6 mm | Typ: | Diamant-Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,70* | € 62,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,38* | € 62,94* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,33* | € 63,81* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 50,54* | € 71,96* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,61* | € 72,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|