Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932492016 Herst.-Nr.: 4932492016 EAN/GTIN: 4058546413835 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ist besonders geeignet für Stahl und Edelstahl, entsprechend auch für Schnitte in stark armiertem Beton
- hochdichte, speziell gelötete Diamanten ermöglichen einen sehr aggressiven Schnitt
- aufgrund der Vielseitigkeit und der herausragenden Schnitteigenschaften ist die Diamanttrennscheibe ideal für den Einsatz bei Feuerwehren oder Rettungsmaßnahmen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 230 mm | Typ: | Diamant-Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,63* | € 62,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,10* | € 63,18* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,02* | € 63,32* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 51,73* | € 73,96* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,17* | € 75,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|