Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932480309 Herst.-Nr.: 4932480309 EAN/GTIN: 4058546405946 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - SHOCKWAVE™ schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit
- hergestellt nach DIN 3129 / ISO 2725-2, Innenvierkant-Antrieb gemäß DIN 3129 / ISO 2725-2
- passgenau durch 6 Spannpunkte
- spezielle Kerben im Kopf für optimale Passgenauigkeit
- Lasermarkierung zur eindeutigen Größenidentifizierung
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 8,4 mm | Länge: | 38 mm | Schlüsselweite: | 15 mm | Werkzeugaufnahme: | 1/2 Zoll Vierkant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,86* | € 6,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,19* | € 6,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,27* | € 6,19* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 3,94* | € 6,38* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,76* | € 12,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|