Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932479481 Herst.-Nr.: 4932479481 EAN/GTIN: 4058546372750 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - bei allen Größen lassen sich die Gewindespitzen lösen und ersetzen
- je zwei Gewindespitzen werden mit jedem Bohrer geliefert
- Gewindespitze sorgt für selbstständigen Vorschub ohne großen Kraftaufwand
- Innen- und Außenschneiden sorgen für schnellen und sauberen Bohrfortschritt ohne Anpressdruck
Lieferumfang: - 2 Gewindespitzen
- 1 Madenschraube
- 1 Sechskantschlüssel
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 35 mm | Einsatzzweck: | Holz | Schaftform: | Sechskant | Typ: | Holzbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,01* | € 23,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,81* | € 23,39* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 15,54* | € 24,15* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,18* | € 26,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|