Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstbohrer 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstbohrer 35 mm
Selbstbohrer 35 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479481
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479481
EAN/GTIN:
     4058546372750
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstner-bohrer 35mm
Schnell: aggressive Gewindespitze für selbstständigen Vorschub ohne großen Kraftaufwand und schnellen Bohrfortschritt.
SWITCHBLADE™ auswechselbare Schneiden: Messer aus gehärtetem Stahl für eine längere Standzeit, kein Nachschärfen mehr notwendig.
Anwendung: geeignet zum Bohren in Weich- und Hartholz sowie in OSB-, MDF- und Tischlerplatten.
Jeder SWITCHBLADE™ Selbstbohrer wird mit 1 Ersatzmesser, 2 Gewindespitzen, 1 Klemmschraube und 1 Sechskantschlüssel geliefert.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546372750
AAW913001:
SFD 35 mm - 1 pc
BAJ026006:
1
EF013798:
EV000154
Bezeichnung: Modellvariante:
SFD 35 mm - 1 pc
GTIN:
4058546372750
Maximaler Spanndurchmesser [mm]:
7/16" Hex
Packungsgröße:
1
Schaftaufnahme:
⁷⁄₁₆˝ Hex
... > Bohren > Holz > Selbstbohrer
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer milwaukee, Selbstbohrer 35 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.