Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932478952 Herst.-Nr.: 4932478952 EAN/GTIN: 4058546362348 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ist besonders geeignet für Stahl und Edelstahl, entsprechend auch für Schnitte in stark armiertem Beton
- hochdichte, speziell gelötete Diamanten ermöglichen einen sehr aggressiven Schnitt
- aufgrund der Vielseitigkeit und der herausragenden Schnitteigenschaften ist die Diamanttrennscheibe ideal für den Einsatz bei Feuerwehren oder Rettungsmaßnahmen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 350 mm | Typ: | Diamant-Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Dia-Trennscheibe, Milwaukee, Silent, SpeedCross, Steelhead, trennen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 83,35* | € 106,17* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,71* | € 107,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 86,73* | € 107,76* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,22* | € 123,85* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 90,50* | € 124,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|