Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932471311 Herst.-Nr.: 4932471311 EAN/GTIN: 4058546289393 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - optimiert für Akku-Werkzeuge, extradünne Schnittbreite für lange Laufzeit per Akkuladung
- PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte
- shützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz
- lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte
- Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen
- hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte
- mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 165 mm | Einsatzzweck: | Holz | Schnittbreite: | 1,6 mm | Typ: | Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, Milwaukee Ersatzteile, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, milwaukee ersatzteile, Milwaukee, Säbelsägeblatt, Sägeband, Sägeblatt, Sägelätter, Stichsägeblatt, Tauchsägeblatt |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,52* | € 24,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,16* | € 25,11* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,50* | € 25,58* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 19,66* | € 29,70* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,03* | € 29,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|