Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932430850 Herst.-Nr.: 4932430850 EAN/GTIN: 4002395385126 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Shockwave ™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben
- innovatives Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör
- Shock Zone Geometrie
- flexible Shock Zone im Schrauberbit verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr
- Kombination aus der Shock Zone und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen
- Shockwave Bitspitze ist nicht gefräst, sondern kalt geschmiedet, was für eine höhere Materialfestigkeit und exakte Passgenauigkeit sorgt und eine optimale Kraftübertragung auf den Schraubenkopf garantiert
- Spezialstahl: die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt
- Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle
Weitere Informationen: | | Größe: | PH1 | Länge: | 25 mm | Typ: | Kreuzschlitz-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 7,99* | ab € 0,595* | € 0,945* | | | | | 8 Tage | | | 58 | | Frei Haus | ab € 0,94* | € 1,39* | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,75* | € 1,465* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,95* | € 1,48* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 1,15* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|