Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Schrauberbit Shockwave Gen II PH1 / 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     7051-10206095
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430850
EAN/GTIN:
     4002395385126
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Milwaukee Schrauberbit Shockwave Gen II PH1 / 25 mm


Shockwave™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör. Shock Zone Geometrie. Die flexible Shock Zone im Schrauberbit verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der Shock Zone und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen. Die Shockwave Bitspitze ist nicht gefräst, sondern kalt geschmiedet, was für eine höhere Materialfestigkeit und exakte Passgenauigkeit sorgt und eine optimale Kraftübertragung auf den Schraubenkopf garantiert. Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell für den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler - optimal für harte Schraubfälle.
Weitere technische Eigenschaften Bruttogewicht: 0,01 kg · Sortiment: Zubehör
Weitere Informationen:
Marke:
MILWAUKEE
Weitere Suchbegriffe: bits ph1, bit (phillips), bits ph 12x25mm, Bits
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
10
2
€ 7,99*
ab € 0,595*
€ 0,945*
2 Tage
unbekannt
58
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,39*
2
€ 5,90*
ab € 0,745*
€ 1,445*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,47*
7 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 0,97*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.