Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932399826 Herst.-Nr.: 4932399826 EAN/GTIN: 4002395364817 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Beton hart, Beton mittelhart, allgem. Baumaterialien, Ziegel, Beton frisch, Asphalt
- 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
- lasergeschweißte Segmente
- hoher Diamantanteil mit spezieller aggressiver Geometrie für beste Schnittleistung
- vorgespanntes und gehärtetes Stammblatt für perfekten Rundlauf und optimale Hitzebeständigkeit
- Schlitze und Löcher zum verbesserten Luftdurchlass, um die Hitzeentwicklung bei den Segmenten gering zu halten
- lärmreduzierende Qualität
- geringe Vibration
- gelaserte Informationen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 230 mm | Schnittbreite: | 2,6 mm | Typ: | Diamant-Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 79,04* | € 102,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,18* | € 103,11* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,16* | € 104,85* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,04* | € 121,27* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 88,07* | € 122,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|