Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932399553 Herst.-Nr.: 4932399553 EAN/GTIN: 4002395362004 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Trockenschnitt in harten Materialien wie: Keramikfliesen und dünnen Naturstein/-fliesen
- Turbo-Trennscheibe für saubere Schnitte
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 125 mm | Typ: | Diamant-Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,69* | € 10,24* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,11* | € 10,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,21* | € 10,47* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,87* | € 11,61* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 7,53* | € 12,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|