Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932399523 Herst.-Nr.: 4932399523 EAN/GTIN: 4002395361700 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Trockenschnitt, universeller Einsatz bei mittleren bis harten Baustellenmaterialien wie: Beton, Klinker, Poroton, Kalksandstein
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 180 mm | Schnittbreite: | 2,4 mm | Typ: | Diamant-Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,66* | € 25,14* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,36* | € 25,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,48* | € 25,53* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 19,36* | € 29,29* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 22,35* | € 30,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|