Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932399146 Herst.-Nr.: 4932399146 EAN/GTIN: 4002395357567 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Trockenschnitt in dünnen Materialien wie: Granit, Marmorplatten und Fliesen
- extradünne Turbo-Trennscheibe für schnelle und präzise Schnitte
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 125 mm | Typ: | Diamant-Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,63* | € 27,82* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,51* | € 28,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,81* | € 28,30* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,90* | € 30,92* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 21,71* | € 32,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|