Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48445197 Herst.-Nr.: 48445197 EAN/GTIN: 4058546326470 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - gedrehtes Polyester verhindert das Knicken des Bandes
- dreifach gezwirntes Polyester
Weitere Informationen: | | Länge: | 60 m | Stärke: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 178,61* | € 209,61* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,75* | € 211,35* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,45* | € 215,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 185,59* | € 216,93* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 174,40* | € 224,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|