Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48223711 Herst.-Nr.: 48223711 EAN/GTIN: 045242363360 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Marker mit Ventilmechanismus
- widerstandsfähige Acrylfaserspitze geeignet zur Beschriftung bei Oberflächentemperaturen von -10° bis + 145° C
- ideal zur Beschriftung dunkler Oberflächen
- kann auf rauen, schmutzigen oder staubigen Oberflächen angewendet werden
- zur Beschriftung von Beton, Schwarzrohr, Aluminium, Kunststoff, Stahl, Edelstahl oder Gummi
- trocknet in 10 Sekunden
- Wasser- und UV-beständig
- Beschriftung hält bis zu 6 Monate
- Metallzylinder, ideal für den Einsatz auf der Baustelle
- xylolfreier Lack
- Anwendungshinweis: die Kappe zunächst nicht öffnen und kräftig schütteln, danach die Kappe vom Marker entfernen und auf- und abpumpen bis die Spitze mit Lack gefüllt ist
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Typ: | Permanentmarker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, holzmarker weiß, holzmarker, milwaukee lackmarker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 2,82* | € 3,97* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 2,87* | € 4,04* | | | | | 9 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,87* | € 4,11* | | | | Lager 415 | | | | 12 | | € 6,95* | ab € 2,97* | € 4,54* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,60* | € 4,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|