Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48223100 Herst.-Nr.: 48223100 EAN/GTIN: 045242319473 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - widerstandsfähige Spitze franst nicht aus
- Spitze aus Acrylfaser ist ideal geeignet zur Beschriftung von rauen Oberflächen wie z.B. OSB oder Beton
- Marker trocknet auch nach 72 Stunden offener Lagerung nicht aus
- zur Beschriftung von Beton, Holz, Metall, OSB, Kunststoff, Pappe, Glas oder Keramik geeignet
- kann auf nassen, öligen, staubigen, rostigen oder rauen Oberflächen angewendet werden
- schnell trocknende Tinte reduziert ein Verwischen auf Kunststoff- oder Metalloberflächen
- dünner Stift für Beschriftungen an engen Stellen
- Kappe mit Clip kann an der Kleidung oder am Baustellenhelm befestigt werden
- einfach zu öffnende Kappe
- zusätzliches Loch in der Kappe z.B. zur Befestigung am Schlüsselband
- Anti-Roll-Design verhindert ein Wegrollen des Markers nach Ablegen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Typ: | Permanentmarker |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 36 | | € 5,50* | ab € 1,47* | € 2,05* | | | | | 2 Tage | | | 36 | | € 4,95* | ab € 1,47* | € 2,05* | | | | Lager 415 | | | | 36 | | € 6,95* | ab € 1,38* | € 2,12* | | | | | | 9 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 1,45* | € 2,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,20* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück | Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 76,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|