Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INOX PLUS Hochdrucksprühgerät, mit Transportwagen, 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INOX PLUS Hochdrucksprühgerät, mit Transportwagen, 10 l
INOX PLUS Hochdrucksprühgerät, mit Transportwagen, 10 l
Artikel-Nr.:
     415-mesto3615FT
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3615FT
EAN/GTIN:
     4000903361549
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher

Sauber und effizient – so arbeitet man mit MESTO, wenn es um die feine Verteilung von Flüssigkeiten geht. Dabei sind unsere Produktlösungen so vielfältig und individuell wie die unterschiedlichen Aufgaben, die Sie zu bewältigen haben. Zum Sprühen von Betontrennmitteln, Imprägnierung und weiterer Bauchemikalien Kühlen und Spülen von Bohrkronen Staub binden beim Trennschleifen. Auch für das Ausbringen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln aller Art Kfz-, Motorrad- oder Fahrrad-Reinigung, ausbringen von schäumenden Reinigungsmitteln und für die Schädlingsbekämpfung.

Produktbeschreibung:

  • Spiralschlauch mit Sicherheitsverriegelung
  • mit integriertem Druckluftfüllventil Nr. 6222 NB
  • Sicherheitsventil und Manometer austauschbar
  • Trichterabdeckung
  • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter
  • bestücktes Ersatzteil fach am Gerät
  • mit Transportwagen
  • Schauglas zur Füllstandskontrolle
  • Pumpenhalter
  • Behälter: Edelstahl, rostfrei
  • Dichtungen: FPM (Fluorkautschuk - gute Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Ölen, starken Säuren, aromatischen und chlorhaltigen Lösungsmitteln)
  • Düsen: Messing-Flachstrahldüse mit Feinfilter und Messing-Hohlkegeldüse, 1,1 mm
  • Gesamtinhalt: 13,0 l

Branchen:

  • Hoch- und Tiefbau
  • Straßenbau
  • Maler
  • Fliesenleger
  • Stuckateur
  • Industrie
  • Kraft- und Nutzfahrzeuge
  • Reinigung
  • Schädlingsbekämpfung
  • Seuchenbekämpfung

geeignet für:

  • Befeuchten
  • Betonschalung
  • Grundieren
  • Imprägnieren
  • Konservieren
  • Schmieren
  • Reinigen
  • Schädlinge bekämpfen
  • Seuchen- und Tropenkrankheiten bekämpfen
  • Vornässen

Lieferumfang:

  • Spritzrohr: Messing gebogen 50 cm, 360° drehbar
  • Schlauch: mit Sicherheitsverriegelung, 2,5 m
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
6 bar
Dichtung:
FPM
Einsatzzweck:
Industrie
Füllinhalt:
10 Liter
Gewicht:
6,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Ersatzteile für Sprühgeräte, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, druckpumpzerstäuber, Bau, Handwerk, Industrie, Landwirtschaft, Mesto, Reinigung, Schädlingsbekämpfung, Seuchenbekämpfung, Sprühgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 242,28*
€ 294,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 254,90*
€ 318,66*
Lager 415
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 258,53*
€ 348,95*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 317,31*
€ 383,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 343,27*
€ 414,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,95*
€ 415,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,30*
€ 403,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,25*
€ 381,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,62*
€ 362,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,53*
€ 307,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3720
ab € 37,40*
Zubehör
Mesto
6215NA
ab € 30,32*
Zubehör
Mesto
6210NA
ab € 30,81*
Zubehör
Mesto
6210NB
ab € 30,77*
Zubehör
Mesto
6215NB
ab € 30,44*
Zubehör
Mesto
1520MK
ab € 19,87*
Zubehör
Mesto
1520MM
ab € 19,81*
Zubehör
Mesto
1520MG
ab € 19,87*
Zubehör
Mesto
2331
ab € 7,11*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,04*
Zubehör
Mesto
3914D
ab € 16,01*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,83*
Zubehör
Mesto
3965
ab € 31,25*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,83*
Zubehör
Mesto
3701
ab € 23,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.