Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERIS Drucksprühgerät 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERIS Drucksprühgerät 5 l
VERIS Drucksprühgerät 5 l
Artikel-Nr.:
     415-mesto3237
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3237
EAN/GTIN:
     4000903323349
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher

Rücksicht auf die Natur und die Liebe zu schönen und gesunden pflanzen sind gute Gründe für den Einsatz eines MESTO-Sprühgerätes. Alle Produkte sind speziell für den modernen pflanzenschutz entwickelt und sorgen für eine effiziente und mittelsparende Sprühleistung. Hochwertige Werkstoffe und die technisch optimale Verarbeitung machen aus den Geräten langlebige Qualitätsprodukte – ideal auch für den professionellen Einsatz. Speziell geeigenet für den pflanzenschutz, die Unkrautbekämpfung, die Blumenp?ege und für Flüssigdüngung.

Produktbeschreibung:

  • seitentragbar
  • Kolbenmanometer mit Sicherheitsventil
  • Abstellventil mit Filtersieb
  • integrierter Einfülltrichter
  • großes Druckpolster
  • Profipumpe
  • Teleskop-Spritzrohr ausziehbar für größere Reichweite
  • integrierter Schmutzfilter
  • Behälter: Kunststoff
  • Dichtungen: NBR (Nitrilkautschuk - gute Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoffen)
  • Düse: Messing, Hohlkegel 1,1 mm
  • Gesamtinhalt: 7,0 l

Branchen:

  • Garten- und Landschaftsbau
  • Forst- und Landwirtschaft
  • Haus und Garten

geeignet für:

  • Pflanzen stärken
  • Befeuchten

Lieferumfang:

  • Spritzrohr: ausziehbar 52 - 90 cm
  • Schlauch: 1,3 m
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
3 bar
Dichtung:
NBR
Einsatzzweck:
Pflanzenschutz
Füllinhalt:
5 Liter
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, Baugewerbe, Drucksprühgeräte, Gebäudereinigung, Handwerk, Industrie, Mesto, Reinigungsgewerbe, Sprühgeräte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 35,20*
€ 49,31*
1 Tag
33
1
€ 4,90*
ab € 37,12*
€ 50,23*
5 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 37,61*
€ 50,54*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 38,1764*
€ 51,5264*
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 36,08*
€ 52,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 16 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 209,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3921
ab € 17,33*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,94*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,82*
Zubehör
Mesto
3664NL
ab € 3,02*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3100
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.