Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät, 5 l Kunststoffbehälter, EPDM-Dichtungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprühgerät, 5 l Kunststoffbehälter, EPDM-Dichtungen
Drucksprühgerät, 5 l Kunststoffbehälter, EPDM-Dichtungen
Drucksprühgerät, 5 l Kunststoffbehälter, EPDM-Dichtungen - Spritzrohrhalter
Artikel-Nr.:
     415-mesto3232EM
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3232EM
EAN/GTIN:
     4000903001711
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher

Drucksprühgerät Typ 3232EM - für essigsäurehaltige Mittel. Das Drucksprühgerät 3232EM ist der ideale Helfer für Haus und Garten und natürlich für Forst- und Landwirtschaft, dabei bestens geeigent für das Ausbringen von essigsäurehalten Pflanzenschutzmitteln.

Produktbeschreibung:

  • ergonomisches Abstellventil schont das Handgelenk.
  • Sicherheitsverriegelung am Abstellventil schützt vor unbeabsichtigtem Sprühen
  • extra große Einfüllöffnung mit integriertem Einfülltrichter für einfaches Befüllen und Entleeren ohne Verschütten
  • Fußring für sicheren Stand auch bei unebenem Untergrund
  • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter zur platzsparenden und sicheren Aufbewahrung
  • Tragegurt für das seitliche Tragen über einer Schulter
  • geprägte Füllstandskala, den Füllstand jederzeit im Blick
  • inkl. Spritzschirm zur Vermeidung von Drift und zur gezielten Anwendung
  • Gesamtinhalt: 6,5 l
  • Behälter: Kunststoff, transparent
  • Tragweise: Seitentragbar
  • Anwendungsbereich: pH 7 - 14
  • Düse: Hohlkegeldüse, Messing, 1,1 mm, 70°
  • Spritzrohr: Kunststoff, 50 cm , 360° drehbar
  • Schlauch: D8, 130 cm
  • Sicherheitsventil: ja
  • Manometer: Kolbenmanometer
  • Pumpe: Kunststoff mit 2-Handgriff

Branchen:

  • Forst- und Landwirtschaft
  • Haus und Garten

geeignet für:

  • Pflanzen stärken
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
3 bar
Dichtung:
EPDM
Einsatzzweck:
Pflanzenschutz
Füllinhalt:
5 Liter
Gewicht:
1,7 g
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, Baugewerbe, Drucksprühgeräte, Gebäudereinigung, Handwerk, Industrie, Mesto, Reinigungsgewerbe, Sprühgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 29,09*
€ 44,53*
2 Tage
300
1
€ 6,99*
ab € 35,2314*
€ 49,1914*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,65*
€ 49,61*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 39,13*
€ 54,19*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 39,62*
€ 56,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 16 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 178,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3921
ab € 17,38*
Zubehör
Mesto
2328
ab € 8,62*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,82*
Zubehör
Mesto
3664NL
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.