| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mesto3132BG Herst.-Nr.: 3132BG EAN/GTIN: 4000903000400 |
| | |
|
| | |
| Sauber und effizient – so arbeitet man mit MESTO, wenn es um die feine Verteilung von Flüssigkeiten geht. Dabei sind unsere Produktlösungen so vielfältig und individuell wie die unterschiedlichen Aufgaben, die Sie zu bewältigen haben. Für das Ausbringen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln aller Art für die Kfz-, Motorrad- oder Fahrrad-Reinigung und das Ausbringen von schäumenden Reinigungsmitteln. Auch zur Verteilung von Holzschutzmitteln, das Ausbringen von Lasur, zum Weichen schmieren, zur LKW-Reinigung, für die Motorraum-Konservierung, zum Korrosionsschutz und zum imprägnieren. Produktbeschreibung: - Behälter Kunststoff mit Füllskala
- Düse: Kunststoff, verstellbar
- Künststoffüberzugsrohr für erhöhte Chemikalienbeständigkeit
- Sicherheitsventil
- Nylonpumpe
- Anwendungsbereich: PH 7 - 14
Branchen: geeignet für: - Befeuchten
- Desinfizieren
- Reinigen
- Vornässen
Weitere Informationen: | | Betriebsdruck: | 3 bar | Dichtung: | EPDM | Einsatzzweck: | Reinigung | Füllinhalt: | 1,5 Liter | Gewicht: | 480 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksprühgerät, Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, mesto sprühgeräte drucksprüher, drucksprüher, druckpumpzerstäuber 1,5l, Druckspüher, Forst, Garten, Handwerk, Industrie, Mesto, Reiniung, Schädlinge, Schaumdrucksprüher, Sprühgeräte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 19 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,64* | € 23,48* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 149,01* | € 189,72* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 147,76* | € 203,60* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 180,20* | € 223,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 183,986* | € 227,356* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,776* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|