Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Handkreissäge K85 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Handkreissäge K85 230V
Mafell Handkreissäge K85 230V
Mafell Handkreissäge K85 230V, in Anwendung 1
Mafell Handkreissäge K85 230V, in Anwendung 2
Mafell Handkreissäge K85 230V, in Anwendung 3
Mafell Handkreissäge K85 230V, Beispiel Sägeblatt
Artikel-Nr.:
     415-mafell91C601
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     91C601
EAN/GTIN:
     4032689229010
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge mafell
handkreissäge

Mafell Handkreissäge K 85 Ec - Bei den Handkreissägen von MAFELL treffen Kraft und Präzision auf Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Diese Eigenschaften verschmelzen in der K 85 oder auch K 85 Ec in einzigartiger Art und Weise.Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Produktbeschreibung:

  • mehr Schnitttiefe bis 88 mm
  • auch mit Führungsschiene werden außergewöhnliche 82 mm erreicht
  • optimaler Spanauswurf speziell beim Sägen von Dämmstoffen
  • Sägen nach Anriss
  • Risszeiger passt sich automatisch dem eingestellten Neigungswinkel an
  • Einstellen der Schnitttiefe mit nur einem Handgriff kann die Schnitttiefe eingestellen und arretieren
  • neuartige Winkeleinstellung der K 85 / K85 Ec ermöglicht eine optimale Ablesbarkeit an der Skala
  • mit der Nut in der Grundplatte können die im Sonderzubehör erhältlichen Führungseinrichtungen als Kappschienen-Säge verwendet werden

Technische Daten:

  • Schnitttiefe bei 45°: 0 - 61,5 mm
  • Schnitttiefe bei 60°: 2 - 44,5 mm
  • Schwenkbereich: 0 - 60 °

Lieferumfang:

  • 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz, Best. Nr. 092590
  • 1 Absaugstutzen, Best. Nr. 205290
  • 1 Sechskantschlüssel 5 mm, Best. Nr. 093034
  • 1 Anschlussleitung 4 m, Best. Nr. 087888
  • mit CUprex Hochleistungsmotor
  • regelbare Elektronik
  • im Karton

Einsatzbereich:

  • Quer- und Längsschnitte
  • Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 60°
  • Kervenschnitte
  • Tauchschnitte
  • Abgratungen, Auskehlungen
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2250 - 4400 U/min
Gewicht:
6,7 kg
Leistung:
2300 Watt
Sägeblattdurchmesser:
237 x 30 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Handkreissäge
Weitere Suchbegriffe: Kappschienen-Säge-System, Kappschienensäge, Mafell, Tauchsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 931,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,67*
€ 1.214,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,05*
€ 1.176,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,69*
€ 1.147,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,60*
€ 1.126,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,69*
€ 1.108,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.