Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Handkreissäge K65cc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Handkreissäge K65cc
Mafell Handkreissäge K65cc
Mafell Handkreissäge K65cc im Schnittverfahren
Mafell Handkreissäge K65cc im Einstaz
Mafell Handkreissäge K65cc im Einsatz 2
Mafell Handkreissäge K65cc im Einsatz 3
Artikel-Nr.:
     415-mafell91B001
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     91B001
EAN/GTIN:
     4032689207650
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge mafell
handkreissäge

Mit der kompakten und extrem leistungsfähigen Handkreissäge K 65 cc erzielen Sie Schnitte bis zu 67 Millimetern Schnitttiefe in absoluter Topqualität. Und das mit dem besten Leistungsgewicht ­ihrer Klasse. Sie bietet alle Gewichts- und Handhabungsvorteile ­einer 55er-Maschine mit der Schnitttiefe einer 65er-Maschine. Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Produktbeschreibung:

  • Quer- und Längsschnitte
  • Schrägschnitte / Schifterschnitte bis 45°
  • Kervenschnitte
  • Tauchschnitte
  • Abgratungen, Auskehlungen
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen
  • gesundes Arbeitsumfeld - durch einen sauberen Arbeitsplatz und eine freie Sicht auf das Werkstück dank optimaler Staubabsaugung mit den Absauggeräten von MAFELL
  • per Voreinzug lässt sich die Pendelhaube bequem und einfach bedienen und sorgt bei Tauch- und Schrägschnitten für Komfort und Sicherheit
  • helle LED-Lichter sorgen für eine großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang:

  • 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z24, WZ, für universellen Einsatz in Holz, Best. Nr. Mafell092487
  • 1 Parallelanschlag
  • 1 Sechskantschlüssel 5 mm, Best. Nr. Mafell093034
  • 1 Anschlussleitung 4 m, Best. Nr. Mafell087323
  • im Karton
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2700 - 4700 U/min
Gewicht:
4,7 kg
Leistung:
1800 Watt
Sägeblattdurchmesser:
185 x 20 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Handkreissäge
Weitere Suchbegriffe: Akku-Säge, Kappschienen-Säge-System, Kappschienensäge, Kettensäge, Mafell, Tauchsäge, Zimmereisäge, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,39*
€ 956,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,69*
€ 934,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,93*
€ 881,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,36*
€ 864,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,92*
€ 837,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
91B002
ab € 757,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.