| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mafell91A601 Herst.-Nr.: 91A601 EAN/GTIN: 4032689200293 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für druckfeste und flexible Holzfaserdämmplatten
- Säulen variabel einsetzbar
- der kompakte und extrem flexible Sägetisch ermöglicht höchste Präzision – auch bei langen Schnitten (Längsschnitt, Querschnitt, Diagonalschnitt von flexiblen Dämmstoffen)
- die Aluminium-Standrohre können im vorgegebenen Lochraster individuell eingesetzt werden und bieten damit immer den idealen Unterbau für jede Schnittsituation
- Arbeitshöhe: 691 mm
Lieferumfang: - 10 Aluminium-Standrohre
- 2 Halter groß
- 6 Halter klein
- 4 Anschlagbolzen
Weitere Informationen: | | Breite: | 753 mm | Gewicht: | 44,5 kg | Länge: | 1724 mm | passend für: | DSS 300 cc |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |