Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc
Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc
Mafell Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc - Anwendung
Spannvorrichtung
stufenlose Skala
Systemkomponeten
Artikel-Nr.:
     415-mafell919601
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     919601
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
pur baustellen anschlussleitung

Produktbeschreibung:

  • Längs- und Querschnitte
  • Schrägschnitte
  • Materialeinsatz z. B.: Holzfaserdämmplatten (druckfest, flexibel), PUR Hartschaum (ohne Unterspannbahn), Styropor EPS, Styrodur XPS
  • mit der DSS 300 cc bietet MAFELL ein einzigartiges Seilsäge-System zur Bearbeitung druckfester und flexibler Holzfaserdämmstoffe
  • präzisen und passgenauen Arbeitsergebnisse verbessern die Dämmwirkung, reduzieren Kältebrücken und somit Bauschäden
  • damit trägt die DSS 300 cc maßgeblich zur wirtschaflichen Umsetzung von hocheffizienten Dämmarbeiten bei
  • dank dem perfekten Zusammenspiel aller Systemkomponenten und den innovativen Detaillösungen wie Sägeseil, Carbon-Führungskeil und Späneräumer wird eine hochpräzise Schnittqualität erzielt
  • im System mit dem Volumensauger S 200 und dem Sägetisch ST 1700 Vario ein unschlagbares Team
  • mit dem richtigen Zubehör sind die Möglichkeiten, Dämmstoffe präzise zu verarbeiten, nahezu unbegrenzt
  • der kompakte und extrem flexible Sägetisch ermöglicht höchste Präzision – auch bei langen Schnitten
  • der leistungsstarke Volumensauger macht das Arbeiten angenehmer und bietet zudem klare Handling-Vorteile
  • 2-Dimensional schwenkbar - Die DSS 300 cc ermöglicht Neigungswinkel bis zu 60°
  • Sägeseil und Spaltkeil können zudem bis zu 45° nach hinten geschwenkt werden
  • automatisches Seilspannsystem sorgt für kontinuierliche Spannung und perfekte Schnittqualität
  • CUPREX-Hochleistungsmotor steht für geballte Power und Durchzugskraft
  • Doppel-Zahnriemen transportiert Späne und Staub aus dem Sägespalt ab und verbessert somit den Erfassungsgrad durch die Absaugung sowie die Schnittpräzision
  • Schnittbreite: 6 mm
  • Schnitttiefe bei 45°: 206,5 mm
  • Schnitttiefe bei 60°: 142 mm
  • Schwenkbereich: 60 °
  • Schwenkbereich nach hinten: 45 °
  • Universal-Motor: 50 Hz

Lieferumfang:

  • 2 Sägeseile, 6 mm breit
  • 1 Doppel-Zahnriemen
  • 1 Zusatzauflage/ Gleiter
  • 2 Kabelfix K-FIX
  • 1 Anschlussleitung 4 m, Best. Nr. 087323
  • im Transportkoffer
Weitere Informationen:
Drehzahl:
4700 U/min
Gewicht:
8,25 kg
Leistung:
1800 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Dämmstoffsäge
Weitere Suchbegriffe: Bandsäge, Dämmstoffsäge, Handbandsäge, Mafell, Seilsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.853,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.058,41*
€ 3.639,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.020,22*
€ 3.594,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.908,50*
€ 3.461,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.853,78*
€ 3.396,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
205400
ab € 13,86*
Zubehör
Mafell
207277
ab € 390,15*
Zubehör
Mafell
204381
ab € 111,40*
Zubehör
Mafell
204365
ab € 133,38*
Zubehör
Mafell
204382
ab € 207,51*
Zubehör
Mafell
204380
ab € 84,65*
Zubehör
Mafell
204626
ab € 97,53*
Zubehör
Mafell
204805
ab € 241,33*
Zubehör
Mafell
204376
ab € 30,11*
Zubehör
Mafell
205323
ab € 58,68*
Zubehör
Mafell
204375
ab € 30,60*
Zubehör
Mafell
206370
ab € 179,80*
Zubehör
Mafell
91A601
ab € 1.532,57*
Zubehör
Mafell
205166
ab € 95,58*
Zubehör
Mafell
204363
ab € 78,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.