| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mafell200990 Herst.-Nr.: 200990 EAN/GTIN: 4032689081779 |
| | |
|
| | |
| Das SG 230 ist eine von drei Optionen für den Kettenstemmer LS 103 Ec, um Schlitze in Balken und Leimbindern einzufräsen. Durchgänge für Versorgungsleitungen, Schlitzen von Pfosten oder Fräsungen für verdeckte Balkenanschlüsse: Mit dem SG 230 schlitzen Sie jedes Holz bis zu einer Tiefe von 285 mm! Mit lediglich 16,7 kg (LS 103 Ec + SG 230) können Sie die Schlitze auch an eingebauten Bindern leicht anbringen. Auch bei dieser Kombination ist es die Abstimmung von Schlitzgestell und Kettenstemmer, die Ihre Schlitze von Anfang bis Ende 100% passgenau werden läßt. Der Kettenstemmer LS 103 Ec ist nicht im Lieferumfang enthalten! Schlitzgeräte werden serienmäßig ohne ohne Fräskettengarnitur angeboten. Bitte wählen Sie die für Ihre Zwecke geeignete Garnitur aus unserem Angebot. Die Schlitzgeräte können nur in Verbindung mit einer Fräskettengarnitur geliefert werden. Produktbeschreibung: - Schlitzen von Balkenanschlüssen und Verbindern
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Balken- und Leimbinder
- robustes, verwindungssteifes Führungsgestell - für passgenaue Schlitze
- Schlitzbreite von 6 - 21 mm - für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- niedriges Gesamtgewicht - für ausgezeichnetes Handling auch in schwierigen Arbeitspositionen
- Schlitztiefe vertikal/horizontal: 220 / 285 mm
- Schlitzbreite: 6 - 21 mm
Lieferumfang: - 1 Stosspresse, Best.-Nr. 076158
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,5 kg | Typ: | Schlitzgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzglieder, Fräskette, Führunsschiene Kettenstemmer, Kette, Kettenrad, Kettenstemmer, Mafell, Schiene, Zubehör Kettenstemmer |
| | |
| |