Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzgerät SG 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzgerät SG 400
Schlitzgerät SG 400
Schlitzgerät SG 400-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-mafell201000
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     201000
EAN/GTIN:
     4032689081786
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlitzgerät
schlitzgerät mafell
schlitzgerät

In Verbindung mit dem Kettenstemmer LS 103 Ec ist das SG 400 die ideale Ergänzung um z.B. große Leimbinder zu bearbeiten um Verbindungsstücke einzulassen. Die enorme Schlitztiefe von bis zu 400 mm wird durch die exakte Abstimmung des Schlitzgestelles mit der Grundmaschine gewährleistet. Die exakte Spezial-Kettenführung und der Frästiefenanschlag garantieren, dass das Maß von Anfang der Fräsung bis zum Ende eingehalten wird. Das komplette Aggregat kann natürlich auch um 45° geschwenkt werden!

Der Kettenstemmer LS 103 Ec ist nicht im Lieferumfang enthalten! Schlitzgeräte werden serienmäßig ohne ohne Fräskettengarnitur angeboten. Bitte wählen Sie die für Ihre Zwecke geeignete Garnitur aus unserem Angebot. Die Schlitzgeräte können nur in Verbindung mit einer Fräskettengarnitur geliefert werden.

Produktbeschreibung:

  • Schlitzen von Balkenanschlüssen und Verbindern
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Balken- und Leimbinder
  • robustes, verwindungssteifes Führungsgestell - für passgenaue Schlitze
  • Schlitzbreite von 6 - 21 mm - für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • das Schlitzgerät kann beidseitig bis 45° geschwenkt werden
  • Schlitzbreite mit 300 mm-Garnitur: 6 - 17 mm
  • Schlitzbreite mit 400 mm-Garnitur: 10 - 17 mm

Lieferumfang:

  • 1 Stosspresse, Best.-Nr. 076158
Weitere Informationen:
Gewicht:
24,5 kg
Typ:
Schlitzgerät
Weitere Suchbegriffe: Ersatzglieder, Fräskette, Führunsschiene Kettenstemmer, Kette, Kettenrad, Kettenstemmer, Mafell, Schiene, Zubehör Kettenstemmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.879,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.975,91*
€ 4.731,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.954,35*
€ 4.705,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.896,69*
€ 4.637,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.879,76*
€ 4.616,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
039602
ab € 1.462,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.