Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Schlitzgerät SG 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzgerät SG 500
Schlitzgerät SG 500
Schlitzgerät SG 500-Schrägverstellbarkeit
Artikel-Nr.:
     415-mafell201005
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     201005
EAN/GTIN:
     4032689124643
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlitzgerät
schlitzgerät mafell
schlitzgerät

Damit geht’s richtig in die Tiefe! Mit 500 mm Schlitztiefe und 50 mm Schlitzbreite mit jedem einzelnen Einstich. Der Führungswinkel lässt sich nach beiden Seiten bis 45 Grad einstellen. Mitgeliefert werden 3 Führungsstücke (3, 5 und 7 mm), die in das vordere Ende der Führungsschiene gesteckt werden können. Damit ist es möglich, in einem zweiten Arbeitsgang die Schlitzbreite zu erweitern. Das eingesetzte Führungsstück verhindert dabei ein Verlaufen in den zuvor geschlitzten Einstich. Mehr Details entnehmen Sie der Tabelle auf der nächsten Seite.

Der Kettenstemmer LS 103 Ec ist nicht im Lieferumfang enthalten! Schlitzgeräte werden serienmäßig ohne ohne Fräskettengarnitur angeboten. Bitte wählen Sie die für Ihre Zwecke geeignete Garnitur aus unserem Angebot. Die Schlitzgeräte können nur in Verbindung mit einer Fräskettengarnitur geliefert werden.

Produktbeschreibung:

  • Schlitzen von Balkenanschlüssen und Verbindern
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Balken- und Leimbinder
  • robustes, verwindungssteifes Führungsgestell - für passgenaue Schlitze
  • 45° schwenkbar - für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • 500 mm Schlitztiefe - für großdimensionierte Einfräsungen
  • Schlitzbreite: 10 - 17 mm

Lieferumfang:

  • 3 Führungsstücke 3, 5, 7 mm
  • 1 Spanneinrichtung, Best. Nr. 039602
  • 1 Stosspresse, Best.-Nr. 076158
Weitere Informationen:
Gewicht:
31,6 kg
Typ:
Schlitzgerät
Weitere Suchbegriffe: Ersatzglieder, Fräskette, Führunsschiene Kettenstemmer, Kette, Kettenrad, Kettenstemmer, Mafell, Schiene, Zubehör Kettenstemmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.021,14*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.122,36*
€ 8.475,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.090,68*
€ 8.437,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.021,14*
€ 8.355,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
200990
ab € 1.462,16*
Ähnlich
Mafell
201000
ab € 3.879,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.