Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAFELL-Dübelbohrer 14 mm für DD40 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAFELL-Dübelbohrer 14 mm
MAFELL-Dübelbohrer 14 mm
Artikel-Nr.:
     415-mafell090128
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     090128
EAN/GTIN:
     4032689160948
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
mafell dübelbohrer
dübelbohrer 14mm

Mafell-Dübelbohrer für DuoDübler-System

Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Einsatzzweck:
Holz
passend für:
DD40 P
Typ:
Dübelbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
090083
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.