Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAFELL-Dübelbohrer 3 mm für DD40 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAFELL-Dübelbohrer 3 mm
MAFELL-Dübelbohrer 3 mm
Artikel-Nr.:
     415-mafell090083
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     090083
EAN/GTIN:
     4032689144436
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
mafell dübelbohrer 3 mm
mafell dübelbohrer

Mafell-Dübelbohrer für DuoDübler-System

Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Einsatzzweck:
Holz
passend für:
DD40 P
Typ:
Dübelbohrer
Weitere Suchbegriffe: dübelbohrer 3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.