Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAFELL-Dübelbohrer 16 mm für DD40 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAFELL-Dübelbohrer 16 mm
MAFELL-Dübelbohrer 16 mm
Artikel-Nr.:
     415-mafell090085
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     090085
EAN/GTIN:
     4032689143668
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
mafell dübelbohrer
dübelbohrer 16 mm

Mafell-Dübelbohrer für DuoDübler-System

Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Einsatzzweck:
Holz
passend für:
DD40 P
Typ:
Dübelbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
090083
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.