Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Premium Silver 1000 x 60 - 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Premium Silver 40 x 5,0 x 10 mm
Diamant-Trennscheibe Premium Silver 40 x 5,0 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac791297
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     791297
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
lissmac diamantscheibe

Produktbeschreibung:

  • für Naßschnitte in Beton
  • für den Einsatz auf Tischsägen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 - 55 mm
Durchmesser:
1000 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.370,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.655,89*
€ 1.970,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,91*
€ 1.862,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.524,79*
€ 1.814,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.484,66*
€ 1.766,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,56*
€ 1.661,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,21*
€ 1.640,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.370,01*
€ 1.630,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
791295
ab € 564,48*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1070174
ab € 205,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.