Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifteller ASTW 20 doppelreihig, 230 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifteller ASTW 20 doppelreihig, 230 x 22,2 mm
Diamant-Schleifteller ASTW 20 doppelreihig, 230 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac790556
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     790556
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant schleiftopf

Produktbeschreibung:

  • für Schleifarbeiten in Estrich, Sandstein, Putz und abrasivem Beton
  • für den Einsatz auf Winkelschleifern und Schleifmaschinen
  • Ausführung: doppelreihig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
230 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Typ:
Schleifteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,27*
€ 358,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,43*
€ 338,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,13*
€ 329,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 269,84*
€ 321,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,08*
€ 292,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,98*
€ 278,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
790394
ab € 43,66*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1041843
ab € 401,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.