Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifteller BDSW 10, 250 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifteller BDSW 10, 250 x 20 mm
Diamant-Schleifteller BDSW 10, 250 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1041843
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1041843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 20mm

Produktbeschreibung:

  • für Schleifarbeiten in Beton und Estrich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmente:
20
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, diamant-schleiftopf 250mm, Aufnahme, Diamant-Schleifteller, Diamant-Trennring, Diamantwerkzeuge, Dosensenker, Lissmac, Topfschleifer, Treibring, Zentrierbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,30*
€ 621,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,19*
€ 589,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 482,50*
€ 574,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 469,80*
€ 559,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,18*
€ 496,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,70*
€ 491,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,81*
€ 478,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1041842
ab € 375,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.