Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe BSP 451, 1500 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe BSP 451, 1500 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe BSP 451, 1500 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1092246
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1092246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
lissmac diamantscheibe

Diamant Trennscheibe BSP 451 mit LIMATRIX Technologie, für Beton

Produktbeschreibung:

  • für Nassschneiden
  • geeigent für Fugenschneider
  • LIMATRIX-Technologie (LISSMAC + Matrix= LIMATRIX) - für eine optimale Kornverteilung und ermöglicht somit konstant schnelle Schnittleistungen, hohe Standzeiten und ein spürbar ruhiges Schneidverhalten.
  • erhöhte Lebensdauer
  • herausragende Schnittgeschwindigkeit
  • maximale Wirtschaftlichkeit
  • saubere Schnittkanten, durch ruhigen und schnellen Schnitt
  • lasergeschweißte Segmente sorgen für höchste Qualität und Sicherheit
  • breites Spektrum

Technische Merkmale:

  • Nebenlöcher + Teilkreis: 6 NL Ø 13 mm, TK 120 mm
  • Materialhärte: bis sehr hart
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
35 - 25,4 mm
Durchmesser:
1500 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.552,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.859,44*
€ 2.212,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.785,75*
€ 2.125,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.739,96*
€ 2.070,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.694,17*
€ 2.016,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.602,59*
€ 1.907,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.581,21*
€ 1.881,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.552,67*
€ 1.847,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1092240
ab € 462,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.