Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrkrone BKNW 12 D: 132 mm NL 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrkrone 132 BKNW 12 NL 400 1 1/4 UNC 11S
Bohrkrone 132 BKNW 12 NL 400 1 1/4 UNC 11S
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1070221
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1070221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone 132mm
diamant bohrkrone

Produktbeschreibung:

  • für Nassbohrung in Beton
  • für den Einsatz auf Hand- und Kernbohrmaschine
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
450 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
132 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmente:
11
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1070210
ab € 53,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.