Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrkrone BKNW 12 D: 42 mm NL 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrkrone 42 BKNW 12 NL 400 1 1/4 UNC 400 4S
Bohrkrone 42 BKNW 12 NL 400 1 1/4 UNC 400 4S
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1070210
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1070210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone ø42x400mm
diamant bohrkrone

Produktbeschreibung:

  • für Nassbohrung in Beton
  • für den Einsatz auf Hand- und Kernbohrmaschine
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
450 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
42 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmente:
4
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.