Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrkrone BKNW 12 D: 62 mm NL 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrkrone 62 BKNW 12 NL 400 1 1/4 UNC 6S
Bohrkrone 62 BKNW 12 NL 400 1 1/4 UNC 6S
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1070213
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1070213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 62mm
diamant bohrkrone

Produktbeschreibung:

  • für Nassbohrung in Beton
  • für den Einsatz auf Hand- und Kernbohrmaschine
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
450 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
62 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmente:
6
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1070210
ab € 53,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.