Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifteller BDSW 10 S, 250 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifteller BDSW 10 S, 250 x 19 mm
Diamant-Schleifteller BDSW 10 S, 250 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1041842
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1041842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 250mm

Produktbeschreibung:

  • für Schleifarbeiten in Beton und Estrich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
19 mm
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmente:
16
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Aufnahme, Diamant-Schleifteller, Diamant-Trennring, Diamantwerkzeuge, Dosensenker, Lissmac, Topfschleifer, Treibring, Zentrierbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,08*
€ 583,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,72*
€ 557,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,69*
€ 543,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 444,68*
€ 529,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,03*
€ 466,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,44*
€ 461,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,20*
€ 447,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1041844
ab € 420,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.