Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe ASP 703, 1000 x 35-25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe ASP 703, 1000 x 35-25,4 mm
Diamant-Trennscheibe ASP 703, 1000 x 35-25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1015153
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1015153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
lissmac diamantscheibe

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweißte Diamant-Trennscheibe für Nassschnitte in Asphalt
  • für den Einsatz auf Fugenschneider
  • lange Segmente für ruhiges Schneiden
  • Schutzsegmente schützen vor Hinterschleifen
  • Umfangsgeschwindigkeit: 55 - 60 m/s
  • Vorschub: 3 - 10 m/min
  • Nebenlöcher + Teilkreis: 6 NL x Ø 13 mm, TK 120 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
35 -25,4 mm
Durchmesser:
1000 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.385,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.667,26*
€ 1.984,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,74*
€ 1.904,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.559,70*
€ 1.856,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.518,65*
€ 1.807,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.434,34*
€ 1.706,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.413,45*
€ 1.682,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,43*
€ 1.648,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1012042
ab € 443,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.