Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Uni Standard P2, 6,35 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst Uni Standard P2, 6,35 m
Fahrgerüst Uni Standard P2, 6,35 m
Einsatz Uni Standart
Artikel-Nr.:
     415-lay1401104
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1401104
EAN/GTIN:
     4035209206829
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betiebs- und Lagerhallen, Innen und außen.

Produktbeschreibung:

  • für Industrie und Handwerk
  • für höchste Höhen konzipiert, leicht, robust, langlebig-der flexible Urtyp
  • Sicherheitsaufbau P2
  • Standleitern aus Aluminium für Steckmontage, Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert
  • robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit
  • lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich
  • Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr und teleskopierbar
  • für wahlweises aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand, alternativ mit Gerüststützen
  • komfortabler Aufstieg: für noch mehr Sicherheit und komfortablen Aufstieg kann das Uni Standard P2 auch mit Einhängeleitern ausgestattet werden
  • zur Ballastierung werden Gewichte verwendet, diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt
  • bei Aufbau mit verstellbaren Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein
  • bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau-und Verwendungsanleitung, die beim Auf-und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist!
  • Maß Arbeitsbühne: 750 x 2850 mm
  • zulässige Verkehrslast: 2,0 kN/m²

Lieferumfang:

  • 8 Geländer 2850 mm - Art.-Nr. lay1205.285
  • 4 Diagonalen 3350 mm - Art.-Nr. lay1208.285
  • 1 Basisrohr 2850 mm - Art.-Nr. lay1211.285
  • 2 Stirnbordbretter 750 mm - Art.-Nr. lay1238.075
  • 2 Bordbretter 2850 mm mit Klaue - Art.-Nr. lay1239.285
  • 1 Belagbrücke 2850 mm - Art.-Nr. lay1241.285
  • 2 Durchstiegsbrücken 2850 mm - Art.-Nr. lay1242.285
  • 12 Federstecker 11 mm - Art.-Nr. lay1250.000
  • 4 Lenkrolle 700 - 7kN - Art.-Nr. lay1259.200
  • 2 Standleitern 75/4 - 1000 mm - Art.-Nr. lay1297.004
  • 4 Standleitern 75/8 - 2000 mm - Art.-Nr. lay1297.008
  • 2 Fahrbalken mit Bügel - Art.-Nr. lay1323.180
  • 1 Uni Montagehaken - Art.-Nr. lay1300.001

Mehrbedarf für Einhängeleiter

  • 2 Stufeneinhängeleiter, 8 Sprossen - Art.-Nr. lay1314.108
  • 1 Leiternstützenset für 1314.108 - Art.Nr. lay 1314.109

Ballastierung:

  • In geschlossenen Räumen:
  • aufbau mittig, kein Ballast erforderlich
  • aufbau seitlich, wird zusätzlich benötigt, Ballast Art.-Nr.lay1249.000: 4 Stück rechts (á 10 kg)
  • aufbau seitlich mit Wandabstützung, kein Ballast erforderlich
  • aufbau mittig mit 1 Konsole, 2 Stück rechts (á 10 kg)
  • aufbau mittig mit 2 Konsolen, kein Ballast erfordrelich
  • Im Freien:
  • aufbau mittig, wird zusätzlich benötigt, Ballast Art.-Nr.lay1249.000: 5 Stück links (á 10 kg), 5 Stück rechts (á 10 kg)
  • aufbau seitlich, wird zusätzlich benötigt, Ballast Art.-Nr.lay1249.000: 10 Stück rechts (á 10 kg)
  • aufbau seitlich mit Wandabstützung, kein Ballast erforderlich
  • aufbau mittig mit 1 Konsole, wird zusätzlich benötigt, Ballast Art.-Nr.lay1249.000: 2 Stück links (á 10 kg), 12 rechts (á 10 kg)
  • aufbau mittig mit 2 Konsolen, wird zusätzlich benötigt, Ballast Art.-Nr.lay1249.000: 8 Stück links (á 10 kg), 8 Stück rechts (á 10 kg)
    Weitere Informationen:
    Arbeitshöhe:
    6,35 m
    Ausführung:
    mit Traverse
    Gewicht:
    242 kg
    Höhe:
    5580 mm
    Standhöhe:
    4,35 m
    Typ:
    Layher Standard
    Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, ausziehbar, Gerüste, Layher, mit Gerüststützen, Uni Leicht, Uni Leicht P2, Uni Standard, Uni Standard P2
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 2.617,47*
    € 2.737,83*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 2.600,40*
    € 2.770,43*
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.637,32*
    € 2.770,94*
    52 Tage
    unbekannt
    € 6,90*
    ab € 2.604,44*
    € 2.797,41*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 2.989,80*
    € 3.449,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.449,51*
    € 4.104,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.321,53*
    € 3.952,62
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3.236,36*
    € 3.851,27
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 3.151,19*
    € 3.749,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.009,55*
    € 3.581,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.989,80*
    € 3.557,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Layher
    1249000
    ab € 52,25*
    Zubehör
    Layher
    1241285
    ab € 206,71*
    Zubehör
    Layher
    1250000
    ab € 1,55*
    Zubehör
    Layher
    1400001
    ab € 246,59*
    Zubehör
    Layher
    1400002
    ab € 520,59*
    Zubehör
    Layher
    1400003
    ab € 597,79*
    Zubehör
    Layher
    1400004
    ab € 435,11*
    Zubehör
    Layher
    1400005
    ab € 602,94*
    Zubehör
    Layher
    1400006
    ab € 745,69*
    Zubehör
    Layher
    1400007
    ab € 909,49*
    Zubehör
    Layher
    1400008
    ab € 747,69*
    Zubehör
    Layher
    1400009
    ab € 910,16*
    Zubehör
    Layher
    1400010
    ab € 1.061,38*
    Zubehör
    Layher
    1601192
    ab € 1.344,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.