Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Fahrgerüst, Standard-Ausführung, Gerüsthöhe 5,58 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Fahrgerüst
Universal-Fahrgerüst
Artikel-Nr.:
     103-522985
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1401104
EAN/GTIN:
     4035209206829
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Universal-Fahrgerüst, Standard-Ausführung, Gerüsthöhe 5,58 m.

Leicht, robust, langlebig. Konzipiert für höchste Höhen. Spindelbare Rollen für Niveauausgleich. Sicherheit garantiert durch TÜV-Prüfung.

Das Standard-Fahrgerüst für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen. Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium sorgen für die einfache Steckmontage. Geländer und Diagonalen aus Aluminium rasten schnell ein. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg sorgen für einen gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteneinleitung bieten nach der Arretierung besondere Standfestigkeit. Stahlspindeln ermöglichen einen einfachen Niveauausgleich in unebenem Gelände. Entspricht DIN EN 1004 - Belastbarkeit von 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3). Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften der einzelnen Gerüstgrößen. Bitte beachten Sie die notwendige Ballastierung gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
750 mm
Plattformlänge:
2850 mm
Arbeitshöhe:
6.35 m
Standhöhe:
4350 mm
Gerüsthöhe:
5.58 m
Gewicht:
243.3 kg
Material:
Aluminium
Tragfähigkeit:
2 kN/m²
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Layher, 522985 49, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.621,09*
€ 2.739,80*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.593,38*
€ 2.772,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.651,05*
€ 2.772,92*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.592,89*
€ 2.799,39*
Frei Haus
ab € 2.680,58*
€ 2.805,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.772,41*
€ 3.299,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.707,54*
€ 3.221,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.680,46*
€ 3.189,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.631,46*
€ 3.131,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.600,71*
€ 3.094,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.593,38*
€ 3.086,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,25*
Zubehör
Layher
1241285
ab € 206,29*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,55*
Zubehör
Layher
1400001
ab € 246,59*
Zubehör
Layher
1400002
ab € 520,59*
Zubehör
Layher
1400003
ab € 601,26*
Zubehör
Layher
1400004
ab € 435,25*
Zubehör
Layher
1400005
ab € 597,78*
Zubehör
Layher
1400006
ab € 747,49*
Zubehör
Layher
1400007
ab € 909,67*
Zubehör
Layher
1400008
ab € 747,69*
Zubehör
Layher
1400009
ab € 914,05*
Zubehör
Layher
1400010
ab € 1.061,38*
Zubehör
Layher
1601192
ab € 1.344,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.